Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonrack Ecoforte 1504-4 Metal Metall Orange, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simonrack Ecoforte 1504-4 Metal Metall Orange, Blau, Silber
Simonrack Ecoforte 1504-4 Metal Metall Orange, Blau, Silber
Simonrack Ecoforte 1504-4 Metal Metall Orange, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70326895
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     457100047201544
EAN/GTIN:
     8435104946657
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
4 Regale
Regalmaterial
Metall
Rahmenmaterial
Metall
Produktfarbe
Orange, Blau, Silber
Regaltragfähigkeit
400 kg
Einstellbare Regale
Ja
Montagezeit
9 min
Befestigungstyp
Regalfixierung
verbindbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
2000 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.