Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5714-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5714-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB SAS
Fujitsu S26361-F5714-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70399765
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5714-L480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5, PRIMERGY RX2530 M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,53*
€ 596,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.