Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
LogiLink CU0135 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Kupfer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70439531
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0135
EAN/GTIN:
     4052792050943
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Kupfer, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.