Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7065379
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HDMI2
EAN/GTIN:
     650308416968
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Signalverstärker
Monitor Splitter
Mit dem 4-Port-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Video-Splitter ST124HDMI2 mit Audio können Sie eine einzige HDMI-Quelle auf bis zu 4 HDMI- oder DVI-D-fähige Displays/Empfänger ohne Beeinträchtigung der Bild- und Soundqualität ausgeben. Montage halterung werden für ordentliche, professionelle Installation mitgeliefert.

Mit Unterstützung von echten HD-Videoauflösungen von bis zu 1080p ermöglicht dieser HDMI-Splitter die Positionierung von HDMI-fähigen Displays in bis zu 5 m Entfernung vom Splitter. Dieser vielseitige HDMI-Splitter bietet einen 3,5-mm-Audioeingang und -ausgang, über die Sie das begleitende Audiosignal per HDMI-Kabel oder einen separaten 3,5-mm-Stereo-Audio-Kanal senden können.

Der Video-Splitter ST124HDMI2 ist die perfekte Ergänzung für praktisch jede Anwendung, für die Video mit hoher Qualität über HDMI-Geräte erforderlich ist.

Er ist leicht zu installieren und bietet makelloses, verzerrungsfreies digitales Video. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützung für hochschnelles HDMI® gewährleistet Kompatibilität mit den neuesten HDMI-Quellgeräten und Displays
- Dank Signalverstärkung werden hochauflösende HDMI-Signale ohne Signalverschlechterung/Verlust der Signalqualität übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
966 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
411 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Kaskadierbar
Ja
Audio-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Anzahl der Audioanschlüsse
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST122HDMI2
ab € 86,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.