Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Rose
Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Rose
Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Rose
Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Rose
Clatronic DB 3705 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71006153
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263857
EAN/GTIN:
     4006160638578
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
clatronic bügeleisen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Rose
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.38 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Abnehmbar
Anti-Kalksammler
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.