Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Origine Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis Origine Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis Origine Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis Origine Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Mobilis Origine Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71186399
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048022
EAN/GTIN:
     3700992514529
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Gehäusematerial
Kunstleder
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.