Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA517Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA517Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,4 kg
Makita DGA517Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71188016
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA517Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
140 mm
Höhe
151 mm
Länge (mm)
382 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
5.5 m/s²
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Schalldruckpegel
79 dB
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.