Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Origine 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
Mobilis Origine 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
Mobilis Origine 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
Mobilis Origine 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
Mobilis Origine 20,1 cm (7.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71319386
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048026
EAN/GTIN:
     3700992514789
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
7.9 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Mini 5 (2019)/Mini 4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.