Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4347-QS Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4347-QS Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 2,3 kg
DeWALT DWE4347-QS Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71369926
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4347-QS
EAN/GTIN:
     5035048656747
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Gelb
Motortyp
Bürstenloser Motor
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Werkzeuglose Schutzvorrichtung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10500 RPM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,98*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,45*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.