Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA513RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA513RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 3 kg
Makita DGA513RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71370493
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA513RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzhaube
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
130 mm
Höhe
151 mm
Länge (mm)
382 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,11*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,59*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,59*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 72,94*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.