Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA517RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA517RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg
Makita DGA517RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71370503
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA517RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 125mm 1...
akku winkelschleifer
Leistungsfähiges bürstenloses Gerät zum Trennen und Schleifen. Mit einstellbarer Drehzahl, Bremse und Sicherheitsschalter auf der Unterseite
Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit einem, nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem, Paddelschalter und einer Motorbremse, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutz vor Neustart
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
140 mm
Höhe
151 mm
Länge (mm)
382 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
6 m/s²
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Schnitttiefe (max.)
29 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Spindelfaden
M14
Schalldruckpegel
79 dB
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.