Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Axis 01680-001 Video-Server/-Encoder 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71498902
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01680-001
EAN/GTIN:
     7331021066403
Suchbegriffe:
Video Encoder
Video Server
axis video server
video server
AXIS P7304 ist ein kostengünstiger Video-Encoder mit vier Kanälen, der analoge Kamerasysteme aller Art um die Vorteile der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Standardkameras und HD-Kameras mit einer Auflösung von bis zu 4K sowie analoge PTZ-Kameras. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren gewährleisten die Integrität und die Authentizität der Encoderfirmware. Zusätzlich reduziert Zipstream mit Unterstützung für Videokomprimierung H.264/H.265 deutlich den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz. Der Encoder bietet Zweiwegeaudio, E/A-Ports und einen Speicherkartensteckplatz für Edge Storage. Dazu kommen intelligente Analysefunktionen wie Bewegungserkennung, Audioerfassung und Manipulationsalarm.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
NTSC Auflösung
720x480 Pixel
PAL Auflösung
720x576 Pixel
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Eingänge
4
I/O-Terminalanschlüsse
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.2 W
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
PTZ Kontrolle
Ja
Bildeinstellungen
Helligkeit, Color, Kompression, Kontrast, Spiegeln, Datenschutzmaske, Rotation, Schärfe
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
EMC EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.