Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5729-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5729-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5729-L160 Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71631296
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5729-L160
EAN/GTIN:
     4059595725795
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.215,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.760,72*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.885,31*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.247,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.771,08*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.782,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.667,21*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.593,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.253,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.908,81*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.810,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.812,60*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.498,58*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.278,04*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.257,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.