Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Artikel-Nr.:
     3517A-71460548
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7046-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Überspannungskategorie
CAT III
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
Zertifizierung
UR USA, UR Canada
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
14.5 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
1000 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3855*
€ 1,9655*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,56*
2 Tage
578
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9655*
€ 2,33895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8055*
€ 2,14855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6755*
€ 1,99385
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3855*
€ 1,64875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
49.7046-23
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-27
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-24
ab € 0,96*
Zubehör
Stäubli
49.7046-25
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-20
ab € 0,76*
Zubehör
Stäubli
49.7046-22
ab € 1,09*
Zubehör
Stäubli
49.7046-21
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-26
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-29
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,8128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.