| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-73045480 Herst.-Nr.: ES-BP-15-20 EAN/GTIN: 5397184217931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die reflektierende Vorderseite des Dell Essential Rucksack 15 (ES1520P) leuchtet, wenn sie direkt angestrahlt wird, sodass Sie besser sichtbar sind. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Rucksack | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 1 | ![](/p.gif) | Fronttasche | Ja | ![](/p.gif) | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | ![](/p.gif) | Anzahl der Fronttaschen | 1 | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserfest | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 140 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 430 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 450 g | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 20 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6zoll dell, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |