Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ Pink-Poly-Beutel mit ESD-Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BJZ Pink-Poly-Beutel mit ESD-Logo
BJZ Pink-Poly-Beutel mit ESD-Logo
Artikel-Nr.:
     615-Q60221
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
bjz esd-beutel (l x b) 400 mm x 300...
Preisgünstigste Verpackung für nicht ESD-empfindliche Bauteile, die zusammen mit ESDS* verarbeitet oder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Dicke
0.08 mm
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Pink
Anzahl
100
Widerstandsreichweite
0 - 100000000000 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,55*
2 Tage
5974
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,0813*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,132*
Zubehör
BJZ
C-BP-0812
ab € 0,16*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0811*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,18*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.