Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-BP-0810 Antistatische Folie/Beutel Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-BP-0810 Antistatische Folie/Beutel Transparent
BJZ C-BP-0810 Antistatische Folie/Beutel Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80631291
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-0810
EAN/GTIN:
     4057989607344
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 200x250mm
Preisgünstigste Verpackung für nicht ESD-empfindliche Bauteile, die zusammen mit ESDS* verarbeitet oder verpackt werden,
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
100
Material
Polyester
Widerstandsreichweite
0 - 10 Ohm
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,24*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0825*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,18*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.