Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5616-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5616-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
Fujitsu S26361-F5616-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73340829
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5616-L480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,26*
€ 1.180,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,94*
€ 1.175,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,87*
€ 1.167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,67*
€ 1.151,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.