Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EasySpeed GC1742/40 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EasySpeed GC1742/40 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed GC1742/40 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed GC1742/40 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73402286
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC1742/40
EAN/GTIN:
     8710103911593
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Mit dem EasySpeed Bügeleisen bügeln Sie mühelos und effektiv mit viel Dampf, um hartnäckige Falten zu entfernen. Mit antihaftbeschichteter Bügelsohle für müheloses Gleiten auf allen Stoffen und Calc-Clean-Funktion für dauerhafte Leistung.
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Entkalkung
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.9 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2000 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Antihaft-Platte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
90 g/min
Produktfarbe
Rot, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.22 l
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anwärmdauer
0.5 min
Aufwärmzeit
30 s
Dampfstoß
90 G
Variable Dampfstufen
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.