Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5714 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Bordeaux, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74331683
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV5714
EAN/GTIN:
     3121040075524
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1295 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1648 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Duriliumsohle
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
190 g/min
Produktfarbe
Bordeaux, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.