Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5718 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2400 W Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74331686
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV5718
EAN/GTIN:
     3121040075692
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1295 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1648 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Duriliumsohle
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
190 g/min
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.