Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Tefal EasyGliss Plus FV5737 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Duriliumsohle 2500 W Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74332666
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV5737
EAN/GTIN:
     3121040075845
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1295 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1648 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2500 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Duriliumsohle
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
220 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.