Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA900Z Winkelschleifer 23 cm 6000 RPM 5,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA900Z Winkelschleifer 23 cm 6000 RPM 5,2 kg
Makita DGA900Z Winkelschleifer 23 cm 6000 RPM 5,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74820912
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA900Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Breite
499 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
7 m/s²
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Bohrung
22.23 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.