Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Icy Dock MB839SP-B Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76611870
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB839SP-B
EAN/GTIN:
     884826508229
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Der ToughArmor MB839SP-B ist ein robuster Wechselrahmen für eine 2,5” SATA Festplatte oder SSD (9,5mm Bauhöhe). Durch die Verwendung eines herkömmlichen PCIe 2.0 Interfaces und eines flachen Designs das nur einen PCIe Erweiterungsslot beansprucht erlaubt der MB839SP-B das Hinzufügen eines Hot Swap Schachtes für eine HDD oder SSD selbst dann, wenn der Computer keinen freien SATA Anschluss oder Laufwerksschacht hat. Da der PCIe Anschluss sowohl Stromversorgung als auch Datenübertragung erlaubt werden keine zusätzlichen Daten- oder Stromkabel benötigt. Darüber hinaus wird Hot Swap durch das Tray Design optimal unterstützt.

Hot Swap Unterstützung
MB839SP-B stellt über das PCIe 2.0/3.0 Interface volle Hot Swap Funktionalität zur Verfügung und erlaubt es Ihnen in sekundenschnelle Laufwerke auszuwechseln, ohne Ihr System herunterfahren oder das PC-Gehäuse öffnen zu müssen. Hot-Swap Unterstützung verhindert Downtime wenn Sie Ihren Massenspeicher aufrüsten oder ein defektes Laufwerk austauschen. Auch IT-Techniker können so effizienter arbeiten. Ein auf Hot-Swap ausgelegter SATA Anschluss für 10.000 Steckzyklen erlaubt es Laufwerke häufig und regelmäßig zu wechseln.

Effiziente Speicherlösung
Fügen Sie Ihrem Computer eine zusätzliche Festplatte oder SSD durch die Nutzung es nicht verwendeten PCIe Slots hinzu. So können Sie Limitierung Ihres Computers umgehen und einen zusätzlichen Laufwerksschacht installieren.

Der ToughArmor MB839SP-B wurde für das PCIe 2.0 und 3.0 Single-Channel (x1) Interface und maximale Kompatibilität entwickelt. So ist auch der Einsatz in PCIe x4, x8 und x16 PCIe Slots problemlos möglich.

Optimaler Schutz
Gehäuse, Tray und Slotblech sind aus widerstandsfähigem Metall gefertigt um eine lange Lebensdauer sicherzustellen und gleichzeitig Wärme abzuleiten. Ein integriertes Antivibrations-Design reduziert den Geräuschpegel und schützt vor externen Erschütterungen.

Große Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten des Gehäuses erlauben die Kühlung durch Ihre Systemlüfter und somit das Laufwerk auch unter Last kühl zu halten. Das schlanke Design ist flach genug um selbst dann Kühlung zu erlauben wenn mehrere Geräte nebeneinander betrieben werden.

MB839SP-B verfügt über eine integrierte Status-LED in dem Tray die Ihnen Betriebsbereitschaft und Laufwerks-Aktivität anzeigt.

Für eine einfachere Statusüberwachung können Sie die Status-LED Ihres Computergehäuses / Servers an den integrierten 2-Pin Status-Header anschließen (Kabel nicht inklusive) um mühelos den Laufwerksstatus von der Front Ihres Systems zu sehen.

Vollgepackt mit Features
Die Verwendung des PCIe 2.0 Interfaces erlaubt einen enormen Geschwindigkeitssprung bei alten PCs und Mac Pro 2008-2012 Modellen die original nur SATA II Geschwindigkeiten unterstützen. So ziehen Sie den vollen Nutzen aus modernen SSDs.

Die Verwendung des PCIe 2.0 Interfaces erlaubt die Datenübertragung und den Stromanschluss ganz ohne zusätzliche Kabel und sorgt so für ein aufgeräumtes PC-Gehäuse.

ToughArmor MB840M2P-B für M.2 NVMe SSD
Falls Sie eine M.2 NVMe SSD in einem PCIe Slot installieren möchten, dann hat ICY DOCK auch hierfür eine Lösung parat. Der ToughArmor MB840M2P-B ist kompatibel zu dem PCIe 3.0 Slot (oder höher) und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 32Gb/s!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
195 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Paketgewicht
277 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Käfig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB996TK-B
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.