Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01944-001 Überwachungskamerazubehör Midspan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01944-001 Überwachungskamerazubehör Midspan
Axis 01944-001 Überwachungskamerazubehör Midspan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76927873
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01944-001
EAN/GTIN:
     7331021069473
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
axis poe netzteil
Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung zur Stromversorgung von Netzwerk-Produkten. Ein Midspan speist Strom und Daten in ein Netzwerkgerät mit integrierter PoE-Unterstützung ein. Ein Austausch der vorhandenen Ethernet-Switches und Verkabelungsinfrastruktur ist nicht erforderlich. Der AXIS 30 W Outdoor Midspan ist mit IEEE 802.3af- und 802.3at-konformen Axis Netzwerk-Geräten kompatibel. Dieser Midspan garantiert sicheren und zuverlässigen Betrieb im Außenbereich. Mit einem Überspannungsschutz von bis zu 6 kV für die Wechselstrom- und PoE-Anschlüsse wird zudem sichergestellt, dass Geräte vor Stromstößen aus dem Außenbereich geschützt sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1400 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Bemessungsleistung
30 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
54 V
Ergonomie
Anzahl der Verbinder
3
Merkmale
Typ
Midspan
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.