Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier R1700BT Lautsprecher Silber, Weiß Verkabelt & Kabellos 66 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edifier R1700BT Lautsprecher Silber, Weiß Verkabelt & Kabellos 66 W
Edifier R1700BT Lautsprecher Silber, Weiß Verkabelt & Kabellos 66 W
Artikel-Nr.:
     2753M-6096557
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1700BT WHITE/SILVER
EAN/GTIN:
     6923520268221
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
66 W
Lautsprecher RMS-Leistung
15 W
Impedanz
6 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
THD, totalklirren
0.5 %
Eingang Empfindlichkeit
550 mV
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
6600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Audio-RCA-Eingänge
2
Line-in
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
4
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
116 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3.5mm) to RCA
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Produktfarbe
Silber, Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 132,83*
€ 164,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 132,18*
€ 164,80*
6 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 133,16*
€ 164,81*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 137,42*
€ 169,93*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,29*
ab € 150,85*
€ 183,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.