Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
StarTech.com S-Video VGA Adapter - USB Power
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76989648
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2VID2
EAN/GTIN:
     0065030882590
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
BNC VGA Konverter | 1080p bis 480i Scaler | Composite & S-Video | 2 Jahre GarantieDiese VGA-auf-RCA/S-Video-Konverterbox bietet eine einfache Möglichkeit, ein 1080p-VGA-Videoeingangssignal in ein 480i-Composite- (CVBS) oder -S-Video-Ausgangssignal zu konvertieren und zu skalieren. Ideal für die Verwendung mit älteren Projektoren oder Fernsehgeräten.Problemlose Einrichtung und einfache VerwendungDieser kompakte VGA-auf-Composite-und-s-Video-Adapter verfügt über einen NTSC/PAL-Wechsel und -Scanschalter zur einfachen Konfiguration und Auswahl Ihrer Videoausgangseinstellungen und lässt sich zudem einfach und schnell installieren - für eine kinderleichte Plug-and-Play-Installation.Sparen Sie Geld bei der AufrüstungMit diesem S-Video VGA Adapter können Sie einen VGA-Port eines PCs an ältere Fernseher und Projektoren anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung Ihrer Geräte senken. Perfekt geeignet für Besprechungsräume, medizinische Bildgebungen und zum Ansehen von Videos auf Ihrem S-Video- oder Composite-Display.Gestochen scharfe BildqualitätDer PC-auf-TV-Konverter verfügt über eine integrierte Video-Scaler-Schaltung, die VGA-Videoeingangssignale dynamisch mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz konvertiert. Um die Kompatibilität mit Ihrem Bildschirm oder Projektor sicherzustellen, bietet der Computer-auf-TV-Konverter eine hochwertige Videoausgabe mit 640 x 480, die höchste von S-Video oder Composite unterstützte Auflösung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
540 mm
Höhe des Versandkartons
351 mm
Energie
USB
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
162 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösung
640 x 480,1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA (D-Sub)
Ausgangsschnittstelle
Composite / S-Video
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.