Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz
Elo Touch Solutions POS Pack Mini 2,9 GHz G4900T Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77194282
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E982296
EAN/GTIN:
     0843173117911
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 610
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Gehäusetyp
Mini
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB-betrieben
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
414 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
5000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
237.5 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
2600 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
G4900T
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
8 GT/s
Motherboard Chipsatz
Intel Q370
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32.415 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
Serial ATA III
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,26*
€ 974,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,20*
€ 965,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,56*
€ 937,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,03*
€ 913,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,29*
€ 873,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E924731
ab € 1.238,02*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E982479
ab € 1.108,21*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E924330
ab € 798,73*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E982670
ab € 925,37*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E924535
ab € 1.054,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.