Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel 1 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77397507
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Geschirmte, abriebfeste und ölbeständige PUR-Steuerleitung mit reduziertem Außendurchmesser
ÖLFLEX® 415 CP - PUR-Steuerleitung, geschirmt, für raumsparenden, öl-, kerb-und abriebfesten Einsatz in Industriemaschinen sowie in der Meß- und Regeltechnik.
- Schlank und leicht, ohne Innenmantel
- EMV konforme Kupferabschirmung

- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
- Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder

Anwendungsgebiete
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
280 kg/km
Kabelgewicht
435 kg/km
Testspannung
400 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
VDE 0812/0285 RAL 7001 ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334 VDE 0295,class 5/IEC 60228 class 5
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 16,8156* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 947,79*
€ 1.127,8701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 940,49*
€ 1.119,1831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 908,68*
€ 1.081,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 870,81*
€ 1.036,2639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 840,67*
€ 1.000,3973
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.