Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-368 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-368 Leistungsrelais Grau
Wago 286-368 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77406299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.1 g
Energie
Stromstärke
5 A
DC Spannungsrange
24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-024
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-762
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.