| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-77430502 Herst.-Nr.: 111903 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Green,Red | Technische Details | Produkttyp | Set | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Präzisions-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 7 | ![](/p.gif) | Material Messer | Stahl | ![](/p.gif) | Griffisolierung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |