Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MR-25 8,89 cm (3.5 Zoll) Carrier panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77458189
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2514
EAN/GTIN:
     4250273425147
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
SAS I,II + SATA I,II,III Wechselrahmen für eine 2,5" HDD oder SSD in einem 3,5" Einschub. schwarzes Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 Zoll
Typ
Carrier panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
130 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.