Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66287 Rack Zubehör Bürstenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66287 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66287 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66287 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66287 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66287 Rack Zubehör Bürstenleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77459653
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66287
EAN/GTIN:
     4043619662876
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.2 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Bürstenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.