Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WKC10 511 Handykabel Schwarz, Gelb 1,2 m USB A USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WKC10 511 Handykabel Schwarz, Gelb 1,2 m USB A USB C
Schwaiger WKC10 511 Handykabel Schwarz, Gelb 1,2 m USB A USB C
Schwaiger WKC10 511 Handykabel Schwarz, Gelb 1,2 m USB A USB C
Schwaiger WKC10 511 Handykabel Schwarz, Gelb 1,2 m USB A USB C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77465876
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WKC10511
EAN/GTIN:
     4004005031270
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Laptop oder einer Festplatte konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Das Highlight dieses Kabels ist jedoch das auf den Kabelmantel aufgedruckte Metermaß, mit dem Sie ganz nebenbei auch immer gleich ein nützliches Maßband zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Kabellänge
1.2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.