Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800419 Spannungsschutz 690 V Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800419 Spannungsschutz 690 V Grau, Silber
Phoenix Contact 2800419 Spannungsschutz 690 V Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77551323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800419
EAN/GTIN:
     4046356556156
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
690 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Breite
56 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
191 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.