Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 3181 Tiefkühltruhe Freistehend 165 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GS 3181 Tiefkühltruhe Freistehend 165 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77566405
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773170
EAN/GTIN:
     4004470773170
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Name der Farbe
R600a
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten, Drehregler
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
47000 kg
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
165 l
Gefrierkapazität
9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Thermostat
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
16 °C
Tiefkühltemperatur (max)
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
188 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
150 W
Energieverbrauch
0.474 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
44000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.