Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181865 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181865 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz 1 Stück(e)
Cimco 181865 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77708341
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181865
EAN/GTIN:
     4021103818657
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
40 mm
Zugfestigkeit
216 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,17*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 0,0327*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,0054*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,00448*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 0,0123*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 0,0161*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 0,0118*
Ähnlich
Cimco
181866
ab € 0,019*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,894*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 0,0301*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.