Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2856126 Spannungsschutz Schwarz 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2856126 Spannungsschutz Schwarz 48 V
Phoenix Contact 2856126 Spannungsschutz Schwarz 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77723620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856126
EAN/GTIN:
     4017918599270
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Integrierter Gasableiter als Grobschutz zwischen GND und PE. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.38 g
Breite
17.7 mm
Tiefe
51.5 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3979*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.