Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Makita DHS782ZJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Blau 6000 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-77857298
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DHS782ZJ
EAN/GTIN:
0088381879712
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Tragbare Kreissägemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Handkreissäge
,
Trockenschneidesäge
,
makita akku-kreissäge 36v
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge makita
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 264,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen