Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Allround Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Allround Green
Albatros Allround Green
Albatros Allround Green
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78322513
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428046428
EAN/GTIN:
     4051428046428
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flach-Beutel
Flachbeutel
Die Zeichen für einen erfolgreichen Arbeitstag stehen auf Grün! Die Produkte unserer ALLROUND GREEN Linie bieten durch ihre auffälligere, aber dennoch neutrale Farbe erhöhte Sichtbarkeit und modernes Design. Unsere Latzhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.strapazierfähiger Canvas, 270 g/m²robuste Polyester Oxford Besätzenormale Passformweitenregulierbarer Komfortbunddoppelter Latz mit Reißverschlusstascheaufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettlängenregulierbare, elastische Träger mit Clip-SchnellverschlussSchlitz mit Reißverschlusszwei seitliche Eingrifftaschenzwei Gesäßtaschen mit Patte und KlettCargoblasebalgtasche mit Patte und KlettWerkzeugschlaufen, Zollstock und Handytaschevon oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klett
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Merkmale
Jumpsuits-/Overall-Typ
Jumpsuit
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Grün
Ärmellängentyp
Ärmellos
Größe (S/M/L)
S
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grün, arbeitslatzhose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
28630062000000L
ab € 28,82*
Ähnlich
ISM
28630062000000M
ab € 26,56*
Ähnlich
ISM
2863006200000XL
ab € 54,87*
Ähnlich
ISM
2863006200000XS
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.