Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Profi Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Profi Line
Albatros Profi Line
Albatros Profi Line
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78322669
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428046749
EAN/GTIN:
     4051428046749
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Latzhose dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, wie zum Beispiel von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klett sowie Werkzeug-, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.starker Baumwolltwill, 300 g/m²robustes Material mit geringer Schmutzanhaftungnormale Passformreflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeitweitenregulierbarer Komfortbunddoppelter Latz mit verdeckter Reißverschlusstascheaufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettlängenregulierbare, elastische Träger mit Clip-SchnellverschlussSchlitz mit Reißverschlusszwei seitliche Eingrifftaschenzwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettseitliche Cargotasche mit verschließbarer HandytascheZollstock-und Werkzeugtaschenvon oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klett
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle
Merkmale
Jumpsuits-/Overall-Typ
Jumpsuit
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Ärmellängentyp
Ärmellos
Größe (S/M/L)
L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863608080004XL
ab € 34,18*
Ähnlich
ISM
2863703360002XL
ab € 49,18*
Ähnlich
ISM
2863703360003XL
ab € 49,22*
Ähnlich
ISM
2863703360004XL
ab € 49,64*
Ähnlich
ISM
28637080800000L
ab € 76,01*
Ähnlich
ISM
28637033600000M
ab € 49,19*
Ähnlich
ISM
28637033600000S
ab € 49,53*
Ähnlich
ISM
2863703360000XL
ab € 49,20*
Ähnlich
ISM
2863703360000XS
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.