Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 10959 Schwarz, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 10959 Schwarz, Weiß, Holz
STAHLWILLE 10959 Schwarz, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78328562
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70190140
EAN/GTIN:
     4018754307173
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 40mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
355 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
760 g
Kopfdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.