Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
CLUB3D HDMI 2.0 TO DISPLAYPORT 1.2 4K60HZ HDR M/F ACTIVE ADAPTER Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78369296
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1331
EAN/GTIN:
     8719214471484
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Club 3D CAC-1331 ist ein aktiver HDMI™ auf DisplayPort™ 1.2 Adapter, der es Ihnen ermöglicht ein HDMI™ Signal in ein DisplayPort™ 1.2 Signal umzuwandeln. Dieses Produkt unterstützt die DP1.2 Spezifikation mit Auflösungen bis zu 4096 x 2160@60Hz.Darüber hinaus ist der Adapter mit einem USB Type A Port ausgestattet, um Strom zu liefern, für den Fall, dass nicht genügend Leistung von der HDMI Quelle zur Verfügung steht. Der Adapter ist unidirektional.

Falls Sie unsere Unterstützung benötigen, um das richtige Kabel/Adapter auszusuchen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder schicken Sie uns eine Mail an support@club-3d.com, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
ALL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DisplayPort
Kabellänge
0.25 m
DisplayPorts-Version
1.2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.