Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring 600 Druckbleistift HB 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,5 mm
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78466383
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2114264
EAN/GTIN:
     3026981142642
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Kult-Feinminenstift mit massivem Metallschaft und dem Original-rOtring-Design. Das Sechskant-Design ermöglicht müheloses Schreiben und Zeichnen. Einstellbare Härtegradanzeige.

rOtring Feinminenstift-Technologie
rOtring Messing-Mechanik für präzisen Minenvorschub. Starre Führungsröhrchenspitze verhindert Bruch der Mine und bietet eine freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal.

Ergonomischer Metallschaft
Der massive Metallschaft sorgt für eine ideale Gewichtsbalance und ein ausgeglichenes Schreibgefühl. Der Sechskant-Schaft gewährleistet ein ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Seine Form verhindert, dass der Stift vom Tisch rollt, wenn er abgelegt wird. Mit rutschfester, gerändelter Griffzone aus Metall.

Einstellbare Härtegradanzeige für schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Metall
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Hexagonal
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring
2114266
ab € 21,30*
Sonstiges
Rotring
2114268
ab € 21,70*
Sonstiges
Rotring
2114265
ab € 21,81*
Sonstiges
Rotring
2114267
ab € 21,34*
Sonstiges
Rotring
2114269
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.