Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Mousepad
>
Artikel
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,7 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-78466385
Hersteller:
Rotring
Herst.-Nr.:
2114265
EAN/GTIN:
3026981142659
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Kult-Feinminenstift mit massivem Metallschaft und dem Original-rOtring-Design. Das Sechskant-Design ermöglicht müheloses Schreiben und Zeichnen. Einstellbare Härtegradanzeige.
rOtring Feinminenstift-Technologie
rOtring Messing-Mechanik für präzisen Minenvorschub. Starre Führungsröhrchenspitze verhindert Bruch der Mine und bietet eine freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal.
Ergonomischer Metallschaft
Der massive Metallschaft sorgt für eine ideale Gewichtsbalance und ein ausgeglichenes Schreibgefühl. Der Sechskant-Schaft gewährleistet ein ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Seine Form verhindert, dass der Stift vom Tisch rollt, wenn er abgelegt wird. Mit rutschfester, gerändelter Griffzone aus Metall.
Einstellbare Härtegradanzeige für schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Metall
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Hexagonal
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Druckbleistifte
Weitere Suchbegriffe:
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
Druckbleistift
,
Feinminen-Stift
,
Feinminenstift
,
mechanischer Bleistift
,
Geschenk-Box
,
Geschenk-Schachtel
,
Geschenkbox
,
Geschenkschachtel
,
Maus Pad
,
Mausmatte
,
Mauspad
,
Mausunterlage
,
Mouse Pad
,
Mousematte
,
Mousepad
,
druckbleistift 0,7mm rotring
,
maus pad
,
maus pad rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,5 mm
Rotring
2114264
ab € 21,43*
Sonstiges
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,5 mm
Rotring
2114266
ab € 21,34*
Sonstiges
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,5 mm
Rotring
2114268
ab € 21,68*
Sonstiges
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,7 mm
Rotring
2114267
ab € 21,24*
Sonstiges
Rotring 600 Druckbleistift HB 0,7 mm
Rotring
2114269
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen