Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407486 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407486 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407486 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78584715
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407486
EAN/GTIN:
     4046356777650
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
433.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 26,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 9,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 15,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.