Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-1000 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78590431
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     YVC1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
1800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm / Bluetooth
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Empfindlichkeit
95 dB
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Freisprecheinrichtung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 838,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,14*
€ 1.089,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,05*
€ 1.088,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,04*
€ 1.072,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,35*
€ 1.048,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,94*
€ 998,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.