Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC157 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC157 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC157 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78591013
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC157
EAN/GTIN:
     731304338932
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Breite
216 mm
Höhe
83 mm
Tiefe
343 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe
Schwarz
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Paketgewicht
1091 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.