Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Rowenta DX1530 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651273
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DX1530D1
EAN/GTIN:
     4210101962336
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
ROWENTA EFFECTIVE DAMPFBÜGELEISEN:
MÜHELOSE WÄSCHEPFLEGE
Das Rowenta Effective Dampfbügeleisen ist mit Funktionen und Einstellungen ausgestattet, die speziell entwickelt wurden, um zuverlässige Bügelergebnisse zu erzielen. Mit einem völlig neuen Design, das für Einsteiger konzipiert wurde, ist Bügeln so einfach wie nie. Das intelligente, benutzerfreundliche Gerät umfasst die Autosteam-Funktion, mit der Sie durch einfaches Verstellen des Drehknopfes die perfekte Dampfmenge je nach Temperatur oder Textiltyp einstellen können. Eine kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 30 g/Min. sorgt für kurze und dabei effiziente Bügelzeiten, während der kraftvolle 100 g/Min. Dampfstoß auch mit dicken Stoffen und hartnäckigen Falten fertig wird. Der transparente Wassertank vereinfacht das Nachfüllen und garantiert eine bequeme Nutzung und ein benutzerfreundliches Bügelerlebnis. Entdecken Sie ein Bügeleisen, das Ihnen den Alltag erleichtert, und das über eine Vielzahl praktischer Merkmale verfügt, zum Beispiel eine kratzfeste Edelstahl-Bügelsohle.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
1210 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
1607 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
100 g/min
Produktfarbe
Schwarz
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Seite, Spitze
Anti-Kalk-System
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.