Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 SO9420
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651503
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9420F0
EAN/GTIN:
     3121040069691
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Schnell und leistungsstark, mit einem zarten, angenehmen Gefühl für optimalen Komfort
Entdecken Sie schnelle und sanfte Wärme mit einer persönlichen Raumheizung, die ideal ist, um Sie und Ihre Familie bei kalten Temperaturen warm zu halten. Mit 3 Leistungsmodi bietet sie leistungsstarke und wohlige Wärme dank seiner Keramik -Technologie. Außerdem ist das Modell nahezu geräuschlos!

Verabschieden Sie sich vom lästigen Ein- und Ausstellen: Mit Smart Technology wird die Leistung des Keramikheizers automatisch für Sie angepasst, sodass die gewünschte Raumtemperatur schnell erreicht wird, um anschließend gehalten zu werden. Er verfügt sogar über einen Eco-Modus, der Ihnen hilft, Energie zu sparen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Startzeitvorwahl
Ja
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
90 °
Maximale Timer-Zeit
24 h
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.85 m
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Ausführung
Satin
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
4220 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
825 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
5300 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
42 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.